Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-18366 Herst.-Nr.: 18366 EAN/GTIN: 4011160183669 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste ALUX mit ÜberspannungsschutzBei zu hohen elektrischen Spannungen, die durch fehlerhafte Schaltvorgänge, Schwankungen im Stromnetz oder indirekten Blitzeinschlag entstehen, können wichtige Bauteile wertvoller Elektrogeräten beschädigt werden. Die Steckdosenleisten ALUX mit Überspannungsschutz bieten die nötige Sicherheit für die angeschlossenen Geräte. Gasableiter und Hochfrequenzfilter leiten die zu hohen elektrischen Spannungen ab und schützen so empfindliche Elektronikbauteile. Durch das extrem stabile Aluminium-Gehäuse sind Steckdosenleisten ALUX vor schädlichen mechanischen Einflüssen geschützt und garantieren eine lange Haltbarkeit. 6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen.Steckdosen angeordnet im 45 °-Winkel - so finden mehrere Stecker problemlos nebeneinander Platz.Mit 1,5 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit SchutzkontaktsteckerMit beleuchtetem An- / Aus Schalter und Kontrolleuchte Mit KinderschutzMit Ösen zur Befestigung an Wand, Schreibtisch, usw.Intelligente Kabelführung für professionelles KabelmanagementNachdem der Überspannungsschutz einmal in Anspruch genommen wurde, ist der eingebaute Ableiter nicht mehr funktionsfähig und die Status-Leuchte "Protected" erlischt. Die Steckdosenleiste funktioniert zwar weiterhin, allerdings ist kein Überspannungsschutz mehr gegeben. Verwendung: Geeignet für den InnenbereichTechnische Daten: 230 V / 16 A - max. 3.500 W Überspannungsschutz Typ 3Uoc: L-N = 2,5 KV und L/N-E = 5,0 KVUp: L-N=1,8kV, L/N-PE 2,5kVAnsprechzeit < 1 ns Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, Energiewürfel, Energie, Druckluft, CAT, CAT-Dose, Stromversorgung, Hängeverteiler, Verteiler, Steckdose, Steckdosen-Verteiler, Stromverteiler, Druckluftverteiler, Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktsteckdose, CEE-Dose |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,87* | € 19,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,72* | € 19,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 14,98* | € 19,64* | | | | Lager 874 | | | | | | € 21,90* | ab € 15,83* | € 22,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,26* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|