| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p949646 Herst.-Nr.: 4042448029355 EAN/GTIN: 4042448029355 |
| |
|
| | |
| tesapack 64014 • Auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft • Sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach Verklebung • Geräuscharmes Abrollen • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern • Problemlose manuelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Tesa | Grundpreis: | Ja | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa kreppband 50mm, pp-klebeband, pp-packband transparent, Tesa, Klebeband, farblospack, 64014, 66mx50mm |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,64* | € 2,06* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,56* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,67* | € 2,26* | | | | | 7 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,93* | € 2,42* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0294* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|