Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969784 Herst.-Nr.: 304 EAN/GTIN: 7311518265533 |
| |
|
| | |
| - Ausgestattet mit Sandflex Bimetall-Blatt, 300 mm (12), 24 Zähne pro Zoll
- Traditionell geformter und anwenderfreundlicher Metallsägebogen
- Alternative Blattspannung bei 90°, für bündige Schnitte
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 517 | Länge: | 517 mm | Ausführung: | Metallsäge | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Griff: | Holzheft | Sägeblattlänge: | 300 | Hersteller: | Bahco | Blattlänge: | 517 | Gewicht: | 500 oz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, metallsägebogen 517 mm, Bahco, Traditioneller, 517, mm |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 6,90* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,04* | € 6,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,16* | € 7,03* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,47* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|