Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel S 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
fischer Dübel S 16
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209501160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006209501160
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Dübel S

• Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund • Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände • Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage • Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit

Weitere Informationen:
Typ:
S 16
Umkarton:
200 Stück
Dübellänge:
80 mm
Schrauben-Ø:
12,0–14,0 (1/2") mm | 12–14 (1/2") mm
udf_EDE_Katalog:
30307658
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209501160
Herstellerartikelnummer:
050116
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 16x80, fischer spanplattenschraube, spanplattenschraube 3,5 mm x 80 mm, Dübel, Dübeltechnik, S-Dübel, Befestigungstechnik, (Nylon), Kunststoffdübel, fischer, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,36347*
€ 0,51347*
1
€ 5,90*
ab € 0,3645*
€ 0,5145*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,369*
€ 0,519*
10
€ 5,46*
ab € 0,372*
€ 0,522*
Lager 7
413
10
€ 4,79*
ab € 0,375*
€ 0,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.