Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL30 SPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL30 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL30 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312801
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4057222196109
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Nord-Lock Scheiben A4 NL30 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
6,6
Dicke/Stärke:
6,6
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
30
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
58,5
für Gewinde:
M30
Innendurchmesser:
32,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.560 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
30
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-30-4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 15,5969*
€ 18,2169*
5 Tage
275
25
Frei Haus
ab € 15,8125*
€ 18,5825*
6 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 16,3075*
€ 19,1175*
1 Tag
123
25
Frei Haus
ab € 16,2475*
€ 19,1175*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,9303*
€ 35,7603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,7603*
€ 42,55476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,5803*
€ 42,34056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,6403*
€ 40,03196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,1503*
€ 38,25886
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,6894*
€ 28,19039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6094*
€ 26,90519
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,3803*
€ 25,44256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,9303*
€ 22,52706
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340300000
ab € 96,4425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.