Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
ALBERTS Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-329741
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473518
EAN/GTIN:
     4004338473518
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Profilart:
Vierkantrohr
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Heylo
Höhe:
10
Materialstärke:
1
Oberfläche:
silber eloxiert
Länge:
1000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,63*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,30*
€ 3,34*
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,19*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.