Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Gipskartondübel GD 37-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Gipskartondübel GD 37-4
TOX Gipskartondübel GD 37-4
TOX Gipskartondübel GD 37-4
Artikel-Nr.:
     5417F-333321
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     4049563001358
EAN/GTIN:
     4049563001358
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel tox
TOX Gipskartondübel GD 37-4

Metalldübel mit Bohrspitze und ausgeprägtem Außengewinde. Für einlagige und zweilagige Gipskartonplatten im Wandbereich.
Weitere Informationen:
DIBt-Zulassung:
Nein
Hersteller:
TOX
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb Schraube:
Kreuzschlitz Phillips PH 2
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Dicke bis zur 1. Tragschicht min.:
25 mm
Dicke des Anbauteils max.:
27 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
Schraubenabmessung:
4,5 x 50
Dübellänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, TOX, GD, 37-4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,2444*
€ 0,3443*
50
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3582*
2 Tage
450
50
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
8 Tage
450
50
€ 4,95*
ab € 0,2658*
€ 0,3658*
5 Tage
1250
50
€ 5,90*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.