Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 16/100 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 16/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/100 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-41963
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045567
EAN/GTIN:
     4006209455678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
164
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
220 mm
PZ:
8
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Kopfprägung:
P
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
208 mm
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Bruttogewicht:
3304,8 g
Hersteller:
Fischer
Drehmoment zum Verankern:
100 Nm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Abmessung:
M16 x 164 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209455678
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
204 mm
Typ:
FBN II 16 / 100
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.100 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
220 mm
Gewinde:
M 16 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 3,163*
€ 4,013*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,02*
1 Tag
160
10
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,11*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 3,5671*
€ 4,5471*
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 3,8962*
€ 4,9462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.