Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoBlade S K (6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer DuoBlade S K (6)
Fischer DuoBlade S K (6)
Fischer DuoBlade S K (6)
Fischer DuoBlade S K (6)
Fischer DuoBlade S K (6)
Fischer DuoBlade S K (6)
Fischer DuoBlade S K (6)
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242985
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545680
EAN/GTIN:
     4048962323757
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartonanker fischer
Der Fischer DuoBlade ist das jüngste Mitglied der hochdekorierten DUO-Line und besteht aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der Fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Vorsteckmontage:
Ja
Ausführung:
mit Schraube
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrspitze:
ja
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 40
Menge:
6
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
44
Verankerungstiefe:
9,5 - 25
Schraubendurchmesser:
4,5 x 40 mm
min. Verankerungstiefe:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Plattendicke:
9,5
VDS-Zulassung:
Ja
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
50
Dübellänge ohne Bohrspitze:
29
Abstandsmontage:
Nein
min. Einschraubtiefe:
28 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 40
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, Fischer, DuoBlade, S, K, (6)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,85*
2 Tage
30
5
€ 7,99*
ab € 3,71*
€ 5,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,17*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
545675
ab € 10,62*
Ähnlich
fischer
545676
ab € 8,26*
Ähnlich
fischer
545679
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.