Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q167222 Herst.-Nr.: 545675 EAN/GTIN: 4048962323702 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 44 mm | | Schraubendurchmesser (min.) | 4 mm | | Schraubendurchmesser (max.) | 5 mm | Merkmale | Produkttyp | Dübel | | Geeignet für Materialien | Gipskarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,62* | € 15,02* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,92* | € 15,04* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 9,45* | ab € 13,00* | € 17,72* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 13,28* | € 18,485* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,69* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2124* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|