Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOBLADE S 25 Stück(e) Spreizdübel 44 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer DUOBLADE S 25 Stück(e) Spreizdübel 44 mm
Fischer DUOBLADE S 25 Stück(e) Spreizdübel 44 mm
Fischer DUOBLADE S 25 Stück(e) Spreizdübel 44 mm
Fischer DUOBLADE S 25 Stück(e) Spreizdübel 44 mm
Fischer DUOBLADE S 25 Stück(e) Spreizdübel 44 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85130159
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545676
EAN/GTIN:
     4048962323719
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Länge (mm)
44 mm
Mindestbohrlochtiefe
50 mm
Schraubendurchmesser (min.)
28 mm
Schraubenlänge
4.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
545675
ab € 10,62*
Ähnlich
fischer
545679
ab € 3,04*
Ähnlich
fischer
545680
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.