Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Vollauszug AT 5D 40KG FÜHR 250MM EB23 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hettich Vollauszug AT 5D 40KG FÜHR 250MM EB23 SET
Hettich Vollauszug AT 5D 40KG FÜHR 250MM EB23 SET
Hettich Vollauszug AT 5D 40KG FÜHR 250MM EB23 SET
Artikel-Nr.:
     5417F-p5890319
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318268
EAN/GTIN:
     4023149326929
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Vollauszug Actro 5D • Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten • Integrierte Dämpfung Silent System • Optional: Öffnungssystem Push to open Silent • Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm • Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm • Belastbarkeit nach EN15338, Level 3 • Stahl verzinkt • Mit Rastfenster Set besteht aus: • 1 Stück Auszugsführung Actro 5D, links und rechts Hinweise: • Schnäpper muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Hettich
Tragkraft:
40
Farbe:
silber
Länge:
250
Material:
Stahl
Ausführung:
Holzschubkasten
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Hettich, Vollauszug, AT, 5D, 40KG, FÜHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 18,8485*
€ 27,3285*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,1388*
€ 33,2688*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,2688*
€ 39,58987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,8388*
€ 39,07817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,1088*
€ 35,82947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,9288*
€ 34,42527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,0288*
€ 33,35427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,1388*
€ 27,53517
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257733
ab € 3,26*
Zubehör
Hettich
9326877
ab € 60,36*
Zubehör
Hettich
9326878
ab € 60,71*
Zubehör
Hettich
9326879
ab € 62,54*
Zubehör
Hettich
9326873
ab € 72,4928*
Zubehör
Hettich
9326874
ab € 72,6426*
Zubehör
Hettich
9326875
ab € 72,9924*
Zubehör
Hettich
9326876
ab € 73,4422*
Zubehör
Hettich
9326922
ab € 64,43*
Zubehör
Hettich
9326923
ab € 65,3313*
Zubehör
Hettich
9326924
ab € 65,4594*
Zubehör
Hettich
9326925
ab € 65,69*
Zubehör
Hettich
9326926
ab € 54,15*
Zubehör
Hettich
9326927
ab € 53,61*
Zubehör
Hettich
9326928
ab € 54,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.