Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Fischer Gipskartondübel GK RH K (5)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959891
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510662
EAN/GTIN:
     4048962102543
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubhaken
Der Fischer Gipskartondübel GK RH ist aus hochwertigem Nylon gefertigt.
Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht.
Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig.
Der Fischer GK RH wird komplett mit Rundhaken geliefert.
Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Ausführung:
mit Haken
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Dübellänge:
22 mm
Verankerungstiefe:
22
Schraubendurchmesser:
4,3 x 46 mm
min. Plattendicke:
9,5
max. Dicke Anbauteil:
24
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel fischer, gipskartondübel, Fischer, GK, RH, K, (5)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 2,19*
€ 3,20*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,39*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,46*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,18*
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 6,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,99* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.