Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p899399 Herst.-Nr.: 535969 EAN/GTIN: 4048962245592 |
| |
|
| | |
| Der FixTainer DuoPower und Schraube enthält die neue Leistungsklasse - den Fischer DuoPower in drei Abmessungen: 60 DuoPower 6 x 30, 30 DuoPower 8 x 40 sowie 15 DuoPower 10 x 50 und passenden Schrauben 60 Schrauben 4,5x40, 30 Schrauben 5,0x60 und 15 Schrauben 7,0x69 (210 Teile). Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Anzahl der Teile: | 210 | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 10,5 | GTIN (EAN-Code): | 4048962245592 | Bohrernenndurchmesser: | 6 | Bohrerdurchmesser: | 6 | Werkstoff: | Kunststoff | Inhalt: | 60 x DUOPOWER 6 x 30, 30 x DUOPOWER 8 x 40, 15 x DUOPOWER 10 x 15, 60 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF, 30 x Schraube SZ 5,0 x 60 ZPF, 15 x Schraube SZ 6,0 x 85 ZPF | Ausführung: | ohne Kragen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, spreizdübel m10/30, Fischer, FixTainer, -, DuoPower, mit, Schraube |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 21,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,71* | € 21,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,61* | € 21,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,08* | € 22,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|