Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-535969 Herst.-Nr.: 535969 EAN/GTIN: 4048962245592 |
| |
|
| | |
| Die fischer FixTainer beinhaltet in einer praktischen und universell zu nutzenden Box für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe Dübel, Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert, dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die Beschreibung der Dübelfunktion und eine Übersicht der geeigneten Baustoffe auf der Unterseite des FixTainers bietet ein Plus an Sicherheit bei der Montage. Der fischer FixTainer lässt sich an dem großen Griff leicht transportieren. Mit dem Klick-System können auch mehrere Boxen fest verbunden werden. Die herausnehmbaren Trennelemente ermöglichen eine variable und bedarfsgerechte Einteilung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FixTainer | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 105 C62 | Inhalt: | 60 x DuoPower 6 x 30<br />30 x DuoPower 8 x 40<br />15 x DuoPower 10 x 50<br />60 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX<br />15 x Sechskant-Sicherheitsschraube 7,0 x 69 US TX | net_weight: | 1112.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 21,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,71* | € 21,64* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 15,61* | € 21,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,08* | € 22,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|