Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - DuoPower + Schraube (210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535969
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535969
EAN/GTIN:
     4048962245592
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
Sortierkasten
Sortimentbox
Der FixTainer DuoPower und Schraube enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DuoPower in drei Abmessungen:
60 DuoPower 6 x 30,
30 DuoPower 8 x 40
15 DuoPower 10 x 50
und passende Schrauben:
60 Schrauben 4,5x40
30 Schrauben 5,0x55
15 Schrauben 7,0x69
(210 Teile)
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
105 C62
Inhalt:
60 x DuoPower 6 x 30,<br />30 x DuoPower 8 x 40,<br />15 x DuoPower 10 x 50,<br />60 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX,<br />30 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX,<br />15 x Sicherheitsschraube 7 x 69 6kt. US TX
net_weight:
1110.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 21,57*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 15,71*
€ 21,66*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 15,67*
€ 21,66*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 16,00*
€ 22,08*
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.