Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-102464
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42185
EAN/GTIN:
     9004853421853
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Schlauchlänge 18 bzw. 15 Meter für eine effektive radiale Reichweite von 36 bzw. 30 Metern
  • Schlauchdimension Ø 10 x 15 bzw. 13 x 19 mm für eine hohe Durchsatzleistung
  • Arbeitsdruck bis maximal 20 bar
  • Offene Bauweise, Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel und vier Schlauchführungsrollen (alle Richtungen)
  • Schwenkbare oder starre Konsole zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage
  • Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
  • Ausführung mit Stahl-Kupplung HIGH FLOW NW 7,8
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Ausführung:
mit Schlauch
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
SB-Verpackt:
Nein
Elektrisch leitfähig:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Arbeitsdruck:
20 bar
Außendurchmesser:
15
Länge:
16
Schlauchlänge:
16 + 2 m
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, ELMAG, Automatischer, ROLL, AIR, INDUSTRIE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 336,72*
€ 381,87*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 343,52*
€ 385,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,15*
€ 386,08*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 345,50*
€ 389,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,83*
€ 431,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 346,67*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 143,19*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 213,15*
Ähnlich
ELMAG
42194
ab € 283,03*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 269,10*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 96,23*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 186,02*
Ähnlich
ELMAG
42192
ab € 447,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.