Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-42185
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42185
EAN/GTIN:
     9004853421853
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

TECHNISCHE FAKTEN

  • Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel und vier Schlauchführungsrollen (alle Richtungen)
  • Ausführung mit PROFI-Stahlkupplung NW 7,8
  • Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
  • Schlauchqualität: GI-Schlauch
  • Schlauch-Ø innen x außen: 10 x 15 mm
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
Weitere Informationen:
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Nein
Offene Bauart:
Ja
Konstruktion:
Stahl
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Schlauchlänge:
16 + 2 m
Gewicht:
13,5 kg
L x H x B:
530 x 480 x 215 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, elmag schlauchabroller, schlauch-trommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 336,72*
€ 381,87*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 343,52*
€ 385,17*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,15*
€ 386,08*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 345,50*
€ 389,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,83*
€ 431,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 346,67*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 143,19*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 213,15*
Ähnlich
ELMAG
42194
ab € 283,03*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 269,10*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 96,23*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 186,02*
Ähnlich
ELMAG
42192
ab € 447,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.