Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM 100 cm
Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM 100 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-105807
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002719000884
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage AZM

Aluminium Rohrprofil gold eloxiert, Profil ca. 50 x 24 mm, Polschuhmagnete, eine Horizontal- und eine Vertikal-Libelle, Messgenauigkeit : in Normallage 0,5 mm/m (0,029º), bei Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043º).

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laser:
Nein
Messgenauigkeit Umschlagmessung:
0,75 Millimeter pro Meter
Mit Griff:
Nein
Messgenauigkeit Normallage:
0,5 Millimeter pro Meter
Gehäusematerial:
Aluminium
Libellenanzahl, vertikal:
1 St.
Endkappen:
Ja
Neigungsmesser:
Nein
ausziehbar:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Skala:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Durchgriff:
Nein
Magnet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Höhe:
49,9 mm
Messfläche gefräst:
Nein
Typ:
analog
Anzahl der Messflächen:
2
Mit Umschlagmessung:
Ja
Hersteller:
Sola
Breite:
23,6
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Ja
Länge:
100 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,39*
€ 61,04*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 47,34*
€ 61,49*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 49,94*
€ 64,00*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,50*
€ 64,77*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 50,58*
€ 66,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.