Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekunden Alleskle-ber Ultra Gel 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex Sekunden Alleskle-ber Ultra Gel 10g
Pattex Sekunden Alleskle-ber Ultra Gel 10g
Pattex Sekunden Alleskle-ber Ultra Gel 10g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328697
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000415064
EAN/GTIN:
     4015000415064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Sekunden-Alleskleber Ultra Gel • Cyanacrylat-Klebstoff • Nicht geeignet für PE/PP, Teflon, Styropor, synthetische Gewebe und Autorückspiegel • Einige Sekunden korrigierbar • Fließt nicht • Tropft nicht • Klebt Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (z.B. PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
10 g
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
12
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,08*
4 Tage
94
12
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,16*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,18*
2 Tage
155
12
€ 5,45*
ab € 5,01*
€ 6,28*
2 Tage
155
12
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,40*
Ähnlich
Henkel
PSG2C
ab € 2,51*
Ähnlich
PROMAT
4000353456
ab € 1,65*
Ähnlich
Henkel
PSK3C
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.