Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8
Riegler Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8
Riegler Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8
Riegler Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8
Riegler Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8
Artikel-Nr.:
     5417S-p1029222
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.EM.16005
EAN/GTIN:
     4047322328692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 16, Hub 5, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C

Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen.

Ausführung mit Magnetkolben.

Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen:

Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100

Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Hub:
5 mm
Anschlussgewinde:
M5x0,8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M4x0,7
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Kolben:
Messing
Kolben-Ø:
16 mm
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, hydraulikzylinder, Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 31,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 29,07*
€ 38,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 39,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,30*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.511
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
437.501
ab € 1,96*
Zubehör
Riegler
437.521
ab € 3,48*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,97*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,81*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,37*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,27*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.