Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Kolben-Ø 16, Hub 5, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauform4-Kurzhub.jpg
Bauform4-Kurzhub.jpg
1-EM-20050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115170
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.EM.16005
EAN/GTIN:
     4047322328692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ASQ« einfachwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 16, Hub 5, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: M5x0,8 Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: 2 bar Ausgangsposition: drucklos eingefahren Bauform: 4 Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung Dichtmaterial: NBR Funktion: einfachwirkend Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange Hub: 5 mm Kolben: Messing Kolben-Ø: 16 mm Kolbenstange: Stahl, hartverchromt Kolbenstangen IG: M4x0,7 Kolbenstangen-Ø: 8 mm Magnet: mit Magnet Rohr: Aluminium Serie: Serie ASQ Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5x0,8
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Ausgangsposition:
drucklos eingefahren
Bauform:
4
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
einfachwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Hub:
5 mm
Kolben:
Messing
Kolben-Ø:
16 mm
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M4x0,7
Kolbenstangen-Ø:
8 mm
Magnet:
mit Magnet
Rohr:
Aluminium
Serie:
Serie ASQ
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, hydraulikzylinder, 12.EM.16005, 846115170, 115170
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 31,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 29,07*
€ 38,17*
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 39,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,30*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 156,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.511
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
437.501
ab € 1,96*
Zubehör
Riegler
437.521
ab € 3,48*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,97*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,81*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,37*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,27*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.