Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal SILIRUB PRO N 300ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal SILIRUB PRO N 300ml weiß
Soudal SILIRUB PRO N 300ml weiß
Soudal SILIRUB PRO N 300ml weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p1174839
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     117151
EAN/GTIN:
     5411183081369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Sanitär-Silicon
Fugendichtstoff Silirub Pro N • Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff • Auf Silikonbasis Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hersteller:
Soudal
Typ:
PRO N
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +180 °C
Farbe:
weiss
Farbe nach Aushärtung:
weiß
Farbton:
weiß
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
300 ml
Ausführung:
Universalsilikon
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
15
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 4,69*
1 Tag
150
15
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 4,72*
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,74*
4 Tage
2250
15
€ 7,99*
ab € 3,87934*
€ 4,91934*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,02*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,60*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,39*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,34*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,37*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,92*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,12*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.