Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Füll- und Dichtungsmasse SOUDAFILL LIGHT, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5417S-p1174850
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     119307
EAN/GTIN:
     5411183089396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllspachtel
füllspachtel
SOUDAFILL LIGHT_310ml

Soudafill Light ist eine Füll- und Dichtungsmasse für das schrumpffreie Reparieren bzw. Auffüllen von Rissen und Bohrlöchern in Wand oder Decke.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310
Hersteller:
Soudal
Verpackung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Soudal, Füll-, und, Dichtungsmasse, SOUDAFILL, LIGHT,
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,01*
2 Tage
19
15
€ 5,45*
ab € 5,45*
€ 7,05*
2 Tage
19
15
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,16*
3 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,59*
ab € 5,71*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,13*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,78*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,44*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,10*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,37*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,45*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.