Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöller Ölbinderollen, verstärkt blau 40x40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schöller Ölbinderollen, verstärkt blau 40x40cm
Schöller Ölbinderollen, verstärkt blau 40x40cm
Schöller Ölbinderollen, verstärkt blau 40x40cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260589110545
EAN/GTIN:
     4260589110545
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Bindevlies, doppellagig, quer perforiert • Material: Polypropylen(PP-)Bindevlies, blau • Verstärkte und doppellagige Struktur • Oberseite 100 % fusselfrei • Alle 50 cm quer perforiert • Hohe Aufnahmekapazität Lieferung: Karton mit 2 Rollen. Hinweis: Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden z. B. von Öl und Kraftstoffen. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Schöller
Rollenlänge:
40
Farbe:
blau
Länge:
40 m
Breite:
400 mm
Flüssigkeitsaufnahme:
136
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, saugrolle für öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Schöller, Ölbinderollen,, verstärkt, blau, 40x40cm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,775*
€ 76,585*
Lager 5417
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 67,03*
€ 83,75*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 84,85*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 86,44*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 73,61*
€ 89,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 83,75*
€ 99,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 82,02*
€ 97,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,31*
€ 95,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,36*
€ 89,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 75,15*
€ 89,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,03*
€ 79,77
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 167,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.