Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME, 12V, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME, 12V, max. 10 bar
ELMAG Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME, 12V, max. 10 bar
ELMAG Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME, 12V, max. 10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p453184
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21205
EAN/GTIN:
     9004853212055
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die Serie 12/24 Volt sind Spezialkompressoren für den mobilen Anwendungsbereich bzw. für die Integration in Fahrzeugen. Die ölfreien Spezialaggregate sind extrem robust und hochwertig ausgeführt und gewährleisten somit eine lange Lebensdauer des gesamten Gerätes. Die Produktpalette umfasst 9 Modelle. Je nach Gerät unterscheidet sich auch die Ausstattung, so stehen Geräte mit oder auch ohne Kessel zur Verfügung.

Spezialkompressoren Serie ÖLFREI mit ölfreiem Aggregat und 12/24 Volt Motoren

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Höhe:
14
Breite:
22
Länge:
29
Gewicht:
13
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobiler kompressor elmag, ELMAG, Spezialkompressor, ÖLFREI, EXTREME,, 12V,, max.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,48*
€ 1.200,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,62*
€ 1.200,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.091,60*
€ 1.200,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,43*
€ 1.383,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,88*
€ 1.398,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,29*
€ 1.428,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,75*
€ 1.412,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,78*
€ 1.358,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,48*
€ 1.328,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,60*
€ 1.299,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21206
ab € 1.278,79*
Ähnlich
ELMAG
21207
ab € 1.286,43*
Ähnlich
ELMAG
21212
ab € 462,02*
Ähnlich
ELMAG
21211
ab € 463,89*
Ähnlich
ELMAG
21208
ab € 533,89*
Ähnlich
ELMAG
21209
ab € 537,45*
Ähnlich
ELMAG
21210
ab € 219,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.