Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Makita Akku-Kompressor 18V, 11,1 bar, 22,0 l/min
Artikel-Nr.:
     5417S-p4853463
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381748902
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Luftpumpe
Luftpumpen
Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.

- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Bei zu hohem Druck kann durch Drücken und Halten des Luftablassknopfs Luft abgelassen werden
- Digitales Display mit zusätzlichen praktischen Funktionen
- Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Solldruckwert erreicht ist
- Das Gerät merkt sich die Druckeinstellung von der letzten Nutzung
- Akku-Kompressor mit 3 Stufen
- Lieferung inklusive verschiedener Arten von Ventiladaptern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Nein
Max. Betriebsdruck:
11
Hersteller:
Makita
Länge:
316
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, makita luftpumpe, luftpumpe, Makita, Akku-Kompressor, 18V,, 11,1, bar,, 22,0
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 88,40*
€ 106,56*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 92,62*
€ 111,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,74*
€ 115,10*
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 115,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,24*
€ 120,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0603947100
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.