Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417S-p5754804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241402
EAN/GTIN:
     4059952657257
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C
Die Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker.
Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5-Zoll-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.
Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation.
Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand.
Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt.
Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich.
Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Kamerakabel für GIC, Ø 8,3 mm, Länge 1,5 m (1 600 A02 R6M)
  • Haken, Magnet, Spiegel
  • USB-C-Kabel
  • Micro-SD-Karte, 32 GB
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Displaygröße:
5
Displayauflösung:
1280 x 720
Hersteller:
Bosch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 253,19*
€ 275,25*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 255,48*
€ 276,59*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 257,90*
€ 278,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 284,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,22*
€ 296,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 78,67*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,81*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,18*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.