Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional, 12Volt (blau/schwarz, ohne Akku und Ladegerät, in L-BOXX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm IP67, IP54
Artikel-Nr.:
     820W-100011424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241402
EAN/GTIN:
     4059952657257
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 253,19*
    € 275,25*
    8 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 255,48*
    € 276,59*
    Lager 820
    2
    € 6,90*
    ab € 257,90*
    € 278,99*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 261,87*
    € 284,69*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 275,22*
    € 296,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,99*
    € 332,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,37*
    € 331,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,96*
    € 327,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 272,38*
    € 324,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 257,90*
    € 306,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bosch
    1600A019RD
    ab € 78,67*
    Zubehör
    Bosch
    1600A01B20
    ab € 114,81*
    Zubehör
    Bosch
    1600Z0002X
    ab € 32,18*
    Zubehör
    Bosch
    1600A00X79
    ab € 32,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.