| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5768300 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5902013967194 |
| |
|
| | |
| DeWalt 18 Volt Akku-Kompressor Mehr Leistung beim Einsatz von XR FLEXVOLT Akkus anstelle 18 Volt XR Akkus: Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus mit 108 WH einen deutlich höhere Abgabeleistung und somit einen entsprechend stärkeren Arbeitsdruck (Bar) liefert Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer OneTurn-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Tank- und Ausgangsdruck aufeinander ab Robustes Gehäuse mit Rollkäfig – schützt das Gerät von allen Seiten Gummierte Füße - reduzieren das Wandern des Geräts Leichter und kompakter Akku-Kompressor zur kabellosen Nutzung von Druckluftwerkzeugen Mit einem 108 Wh FLEXVOLT Akku und einem Druckluft-Stiftnagler können bis zu 1.220 18GA Stiftnägel pro Akku-Ladung gesetzt werden Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus Weitere Informationen: | | Gewicht mit Akku: | 11,7 / 12,3 kg | Akkuspannung: | 18 V | Hersteller: | DeWalt | Breite: | 300 mm | Länge: | 360 mm | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,64* | € 451,83* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,29* | € 451,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,75* | € 453,16* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,23* | € 453,20* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 467,40* | € 514,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|