Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG, Schutztasche, Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417S-p978821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066H00
EAN/GTIN:
     3165140865654
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG
Der Kombilaser GCL 2-50 CG Professional bietet höchste Sichtbarkeit verbunden mit einer Reihe intelligenter Funktionen.
Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit, während über die Bluetooth-Verbindung ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich ist.
Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien.
Dieser Kombilaser ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten.
Der GCL 2-50 CG Professional bietet hohe Sichtbarkeit bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger.
Für die präzise Positionierung um die Lotpunkte herum bietet die RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Deckenklemme
  • Laserzieltafel
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Schutztasche
  • Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)
  • 1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
20
EAC214f001:
4
Breite:
360
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Max. Betriebsdauer:
10
EAC324f001:
AAD479v001
Länge:
443
AAA031f001:
-
EAC248f001:
0.3
AAA040f001:
-
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
50 m
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Farbe Laserlinie:
grün
AAA002f001:
-
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Selbstnivelierbereich:
± 4°
AAA003f001:
600
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
EAA942f001:
50
Spannungsversorgung:
Batterie
Lagertemperatur, von:
-20 °C
EAA941f001:
-10
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
AAB915f001:
10
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
0.6 kg
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
EAA670f001:
EAB454v001
Marke:
BOSCH
Laser-Farbe:
grün
AAB914f001:
AAA661v001
Akkuspannung:
12
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
AAC277f001:
EAD516v001
Maßeinheit:
mm/m
Stativgewinde:
1/4
Selbstnivellierbereich +/-:
± 4
AAC150f001:
20
Laserklasse:
2
Selbstnivellierend:
Ja
EAA704f001:
true
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
AAB818f001:
AAC810v001
Hersteller:
Bosch
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
20 m
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
AAB948f001:
true
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Mit Stativhalterung:
Ja
EAC215f001:
20
Höhe:
152
Stativ-Gewinde:
1/4"
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Betriebstemperatur:
-10 – 50 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger:
50
Gewicht:
600 kg
Schutzklasse:
IP 54
Arbeitsbereich:
20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
max. Arbeitsbereich:
20 m
Weitere Suchbegriffe: bosch kreuzlinienlaser grün, kreuzlaser bosch, kreuzlaser grün, Bosch, Kombilaser, GCL, 2-50, CG,, Schutztasche,
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 359,93*
€ 390,92*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 359,36*
€ 390,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 362,24*
€ 396,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 367,99*
€ 398,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,86*
€ 406,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,72*
€ 449,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,55*
€ 443,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,62*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 72,87*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 76,89*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 109,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.