Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7
Riegler Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7
Riegler Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7
Riegler Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7
Riegler Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7
Artikel-Nr.:
     5417S-p999969
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322205290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 bar

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY.

Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).

Weitere Informationen:
Pilotdruck:
- bar
Schieber:
Aluminium
Arbeitsdruck min.:
1.5 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rückstellung:
über Druckluft
Durchfluss:
100 l/min (bei 6 bar und Δp = 1 bar)
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Funktion:
OR
Typ:
OR
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Material:
Technopolymer
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Nenn-Ø:
2,7 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
38,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, riegler logikventil, pneumatik logikelement, Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 13,97*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,39*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,18*
3 Tage
187
€ 6,80*
ab € 11,95*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.