Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602014599
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     W 36-1
EAN/GTIN:
     4047322205290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil

Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 bar

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY.

Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die O-Schiene (DIN EN 50022).

Weitere Informationen:
Material:
Technopolymer
Höhe:
40 mm
Länge:
38.5 mm
Nenn-Ø:
2.7 mm
Durchfluss:
100 l/min (bei 6 bar und ?<sub>p</sub> = 1 bar)
Dichtmaterial:
NBR
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, riegler logikventil, pneumatik logikelement, Logikventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 13,97*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,39*
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,18*
Lager 8685
187
€ 6,80*
ab € 11,95*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.