Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106705
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W 36-1
EAN/GTIN:
     4047322205290
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY.Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Material:
Technopolymer
Dichtmaterial:
NBR
Schieber:
Aluminium
Durchfluss:
100 l/min (bei 6 bar und Δ<sub>p</sub> = 1 bar)
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Länge:
38,5 mm
Höhe:
40,0 mm
Nenn-Ø:
2,7 mm
Funktion:
OR
Rückstellung:
über Druckluft
Pilotdruck:
- bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, riegler logikventil, pneumatik logikelement, Logikventile, Logikelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
187
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 13,97*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,39*
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,18*
3 Tage
187
€ 6,80*
ab € 11,95*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.