Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 2-fach lichtgrau isoliert 2010-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2382024
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-402
EAN/GTIN:
     4055143701938
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sport Stirrup
Sportschiene
Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 10 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Ausführung: 2-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2010-402
Weitere Suchbegriffe: Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2pol wago, sport stirrup, klemmen querverbinder wago, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4244*
€ 0,6644*
2 Tage
277
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47645*
€ 0,74645*
2 Tage
320
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,76*
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4885*
€ 0,7685*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7685*
€ 0,91452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6485*
€ 0,77172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5685*
€ 0,67652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5485*
€ 0,65272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4885*
€ 0,58132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1201
ab € 1,1364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1207
ab € 2,0804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1301
ab € 1,6096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1307
ab € 2,7664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.