Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-NH-Sich.lasttrennschal. 1xNH00 3p.a.Sammelschienen 250A 5p. MI6226


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2820391
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000643
EAN/GTIN:
     4012591656432
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
NH-Sicherungsgehäuse
Gehäuse für den Bau von Energie- Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3-polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Anschlussrichtung veränderbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Gehäusehöhe: 300 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 125 A, Schutzart (IP): IP65, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 800 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses: mit Sicherungslasttrennschalter, Baugröße der Sicherungseinsätze: NH00 **: 250 *: 70/35
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MI6226
Ident Code:
2000643
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, Sicherungslasttrenner, nh00 sicherungslasttrenner 160a, sicherungsgehäuse hensel, sicherungsgehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 257,12*
€ 294,19*
€ 5,95*
ab € 258,49*
€ 294,23*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 260,18*
€ 297,16*
3 Tage
43
€ 4,95*
ab € 264,70*
€ 302,13*
Lager 5497
1
Frei Haus
ab € 265,82*
€ 303,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,91*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,41*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,22*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,99*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 36,98*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,66*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,16*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,138*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.