| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80705-1062 Herst.-Nr.: 05-1062 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Polier- und Bandschleifmaschine MPS 350 ist das ideale Gerät zum Schleifen und Polieren verschiedenster Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. Durch die universellen Einsatzmöglichkeiten ist diese Maschine bestens für Gewerbe und Industrie geeignet. - Inklusive Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung, ideal zur Anpassung an das jeweilige Werkstück
- Schnelles und einfaches Entgraten von komplexen Profilen
- Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor
- Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Untergestell mit abschließbarem Werkzeugfach im Lieferumfang enthalten
- Individuell schwenkbarer Schleifarm mit Absauganschluss
- Geeignet zum Schleifen, Polieren und Bürsten von Metall, Kunststoff und NE-Metallen wie z.B.: Kupfer, Bronze, Aluminium, Messing, usw.
- Vliesscheibe 250 x 50 mm
- Schleifband 2000 x 50 mm / K 100
- Polierdorn rechts
- Aufnahmedorn rechts
- Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm, rechts
- Spanndorn rechts
- Schleifscheibe 125 mm / K 400
- Aufnahme für Klettschleifscheiben 125 mm
- Untergestell
Weitere Informationen: | | Polierscheibe Ø x B: | 250 x 50 mm | Bohrung: | 35 mm | Schleifband: | 2000 x 50 mm | Drehzahl, stufenlos: | 400 - 2800 U/min | Absauganschluss Ø: | 2 x 80 mm | Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 2,2 kW | Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 3,0 kW | Spannung: | 400 V | Breite: | 1160 mm | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 1850 mm | Gewicht ca.: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| |