Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Polierscheibe hart 300 x 30 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Polierscheibe hart 300 x 30 x 35 mm
Bernardo Polierscheiben - Polierscheibe hart 300 x 30 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1849
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Breite:
50 mm
Bohrung:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 44,88*
Ähnlich
Bernardo
05-1895
ab € 62,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,37*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,32*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,55*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 64,84*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,26*
Ähnlich
Bernardo
05-1892
ab € 71,13*
Ähnlich
Bernardo
05-1841
ab € 32,00*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,74*
Ähnlich
Bernardo
05-1840
ab € 32,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.