Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Vliesscheibe 250 x 50 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Vliesscheibe 250 x 50 x 35 mm
Bernardo Polierscheiben - Vliesscheibe 250 x 50 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1847
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Für Polier- und Bandschleifer MPS 350

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Breite:
50 mm
Bohrung:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 44,88*
Ähnlich
Bernardo
05-1895
ab € 62,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,37*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,32*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,55*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 64,84*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,26*
Ähnlich
Bernardo
05-1892
ab € 71,13*
Ähnlich
Bernardo
05-1841
ab € 32,00*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,74*
Ähnlich
Bernardo
05-1849
ab € 77,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.