Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 150 x 20 x 12,70 mm - K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 150 x 20 x 12,70 mm - K80
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 150 x 20 x 12,70 mm - K80
Artikel-Nr.:
     554-80705-1801
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund 150x2...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe

Edelkorund-Schleifscheiben sind hervorragend geeignet zum Schleifen von HSS-Stählen wie etwa Spiralbohrer, Meißel, Scheren, Messer uvm.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
12,70 mm
Körnung:
80
Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1810
ab € 24,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,27*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,24*
Ähnlich
Bernardo
05-1817
ab € 27,33*
Ähnlich
Bernardo
05-1827
ab € 30,63*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,50*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,48*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1814
ab € 41,95*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 37,07*
Ähnlich
Bernardo
05-1820
ab € 37,06*
Ähnlich
Bernardo
05-1821
ab € 36,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.