Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K80
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K80
Artikel-Nr.:
     554-80705-1821
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 250x32x32
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe

Edelkorund-Schleifscheiben sind hervorragend geeignet zum Schleifen von HSS-Stählen wie etwa Spiralbohrer, Meißel, Scheren, Messer uvm.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Breite:
32 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1801
ab € 24,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1810
ab € 24,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,27*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,24*
Ähnlich
Bernardo
05-1817
ab € 27,33*
Ähnlich
Bernardo
05-1827
ab € 30,63*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,50*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,48*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1814
ab € 41,95*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 37,07*
Ähnlich
Bernardo
05-1820
ab € 37,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.