Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K36
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K36
Artikel-Nr.:
     554-80705-1820
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 250x32x32
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe

Normalkorund-Schleifscheiben eignen sich bestens für einfache Schleifarbeiten von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flacheisen, Äxte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl, Stahlguss, Messing.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Breite:
32 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
36
Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1801
ab € 24,16*
Ähnlich
Bernardo
05-1810
ab € 24,13*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,09*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,42*
Ähnlich
Bernardo
05-1817
ab € 27,46*
Ähnlich
Bernardo
05-1827
ab € 30,46*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,41*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,69*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,57*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,61*
Ähnlich
Bernardo
05-1814
ab € 41,98*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 37,10*
Ähnlich
Bernardo
05-1821
ab € 36,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.