Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 25,4 x 20 mm - K36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 25,4 x 20 mm - K36
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 250 x 25,4 x 20 mm - K36
Artikel-Nr.:
     554-80705-1814
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe

Normalkorund-Schleifscheiben eignen sich bestens für einfache Schleifarbeiten von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flacheisen, Äxte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl, Stahlguss, Messing.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Breite:
25,4 mm
Bohrung:
20 mm
Körnung:
36
Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1801
ab € 24,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1810
ab € 24,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,27*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,24*
Ähnlich
Bernardo
05-1817
ab € 27,33*
Ähnlich
Bernardo
05-1827
ab € 30,63*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,50*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,48*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,68*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 37,07*
Ähnlich
Bernardo
05-1820
ab € 37,06*
Ähnlich
Bernardo
05-1821
ab € 36,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.