Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Polierscheibe hart 200 x 20 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Polierscheibe hart 200 x 20 x 16 mm
Bernardo Polierscheiben - Polierscheibe hart 200 x 20 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1841
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,31*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 44,84*
Ähnlich
Bernardo
05-1895
ab € 62,02*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,25*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,39*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,12*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,96*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 65,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,17*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,38*
Ähnlich
Bernardo
05-1892
ab € 71,36*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,74*
Ähnlich
Bernardo
05-1849
ab € 77,55*
Ähnlich
Bernardo
05-1840
ab € 32,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.