Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Nessel-Polierscheibe lose 350 x 25 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Nessel-Polierscheibe lose 350 x 25 x 16 mm
Bernardo Polierscheiben - Nessel-Polierscheibe lose 350 x 25 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1892
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Die geeignete Polierscheibe für Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoff und Holz.

Die Scheibendicke kann je nach Anwendung selbst bestimmt werden, indem einfach lose Scheiben
weggelassen werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, Nesselpolierscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 44,88*
Ähnlich
Bernardo
05-1895
ab € 62,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,37*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,32*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,23*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,55*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 64,84*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,26*
Ähnlich
Bernardo
05-1841
ab € 32,00*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,74*
Ähnlich
Bernardo
05-1849
ab € 77,96*
Ähnlich
Bernardo
05-1840
ab € 32,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.