Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PTS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PTS 50
Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PTS 50
Artikel-Nr.:
     554-80728-2031
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
bernardo maschinenschraubstock
Weitere Informationen:
Backenbreite:
Spannweite
Gewicht:
50 mm
50 mm:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Präzisionsmaschinenschraubstock, Schraubstock, Zweiachspräzisionsmaschinenschraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,64*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 560,32*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 670,71*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 429,30*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,65*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 199,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.428,69*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.682,09*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.359,70*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.350,42*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 703,11*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 732,56*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 795,94*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.138,96*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.