Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Maschinenschraubstock GS 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Maschinenschraubstock GS 150
Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Maschinenschraubstock GS 150
Bernardo Schraubstöcke - Zweiachs-Maschinenschraubstock GS 150
Artikel-Nr.:
     554-80728-2096
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
bernardo maschinenschraubstock
Weitere Informationen:
Abmessungen in mm:
A
B:
C
D:
E
F:
G
H:
I
J:
K
M:
kg
150:
53
0 - 300:
790
580:
165
225:
250
435:
116
123:
0° - 45°
81:
Drehteller
A:
B
C:
D
330 mm:
300 mm
40,8 mm:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Zweiachsmaschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 795,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,95*
€ 1.062,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,14*
€ 1.016,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,58*
€ 980,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,72*
€ 963,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,72*
€ 946,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,64*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 560,32*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 670,71*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 429,30*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,65*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 199,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.428,69*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.682,09*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.359,70*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.350,42*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 703,11*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 732,56*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 795,94*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.138,96*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.