Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 130 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 130 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 130 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 130 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 130 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 130 V
Artikel-Nr.:
     554-80728-2126
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
  • geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Formenbau
  • der stabile Grundkörper aus Sprährohguss ist gehärtet und geschliffen
  • Spannsystem mechanisch / hydraulisch über Handkurbel
  • horizontal, seitlich und vertikal einsetzbar
  • Ausrichten auf dem Tisch über Quernut, längs auf Anfrage
  • Spindel gegen Schmutz und Späne geschützt
  • integrierter Niederzugmechanismus verhindert das Anheben der beweglichen Backe und ein Kippen des Werkstückes
  • hohe und sichere Spannkraft mit geringem körperlichen Einsatz
  • lange Flachbahnführung der beweglichen Backe
  • verschiedene Sonderbacken verfügbar
  • die Gesamtlänge des Spanners bleibt auch bei großen Werkstücken gleich
  • Sonderausführung auf Anfrage: Nuten und Befestigungsbohrungen, .......
Weitere Informationen:
A:
540 mm
B:
405 mm
C:
135 mm
D:
131 mm
E:
147 mm
F:
150 mm
G:
70 mm
H:
15 mm
I:
115 mm
J:
0 - 180 mm
J1:
180 - 240 mm
J2:
180 - 290 mm
J3:
180 - 380 mm
K:
55 mm
L:
22 mm
M:
125 mm
N:
18 mm
P:
14 mm
X:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, bernardo maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.891,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,98*
€ 2.349,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,29*
€ 2.338,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,51*
€ 2.290,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,02*
€ 2.263,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,36*
€ 2.250,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,60*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 555,48*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 672,73*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 432,92*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,50*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,76*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.431,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.679,88*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.353,16*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 699,10*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 731,70*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 797,35*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.135,88*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.