Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 160 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 160 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 160 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 160 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 160 V
Bernardo Schraubstöcke - NC-Maschinenschraubstock CHV 160 V
Artikel-Nr.:
     554-80728-2127
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
  • geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Formenbau
  • der stabile Grundkörper aus Sprährohguss ist gehärtet und geschliffen
  • Spannsystem mechanisch / hydraulisch über Handkurbel
  • horizontal, seitlich und vertikal einsetzbar
  • Ausrichten auf dem Tisch über Quernut, längs auf Anfrage
  • Spindel gegen Schmutz und Späne geschützt
  • integrierter Niederzugmechanismus verhindert das Anheben der beweglichen Backe und ein Kippen des Werkstückes
  • hohe und sichere Spannkraft mit geringem körperlichen Einsatz
  • lange Flachbahnführung der beweglichen Backe
  • verschiedene Sonderbacken verfügbar
  • die Gesamtlänge des Spanners bleibt auch bei großen Werkstücken gleich
  • Sonderausführung auf Anfrage: Nuten und Befestigungsbohrungen, .......
Weitere Informationen:
A:
630 mm
B:
495 mm
C:
135 mm
D:
161 mm
E:
160 mm
F:
163 mm
G:
85 mm
H:
15 mm
I:
130 mm
J:
0 - 240 mm
J1:
240 - 320 mm
J2:
240 - 360 mm
J3:
240 - 470 mm
K:
58 mm
L:
22 mm
M:
125 mm
N:
18 mm
P:
14 mm
X:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.275,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,04*
€ 2.821,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,01*
€ 2.790,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,94*
€ 2.728,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,59*
€ 2.707,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,72*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 559,11*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 670,92*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 432,49*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,93*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,41*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.425,25*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.676,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.356,93*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 703,48*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 732,25*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 797,18*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.137,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.