Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Präzisionsspanner QKG 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Präzisionsspanner QKG 73
Bernardo Schraubstöcke - Präzisionsspanner QKG 73
Bernardo Schraubstöcke - Präzisionsspanner QKG 73
Artikel-Nr.:
     554-80728-6001
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionspanner
Schraubstock
Weitere Informationen:
B:
73 mm
H:
35 mm
Smax:
100 mm
L:
190 mm
Gewicht ca.:
4,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 196,23*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 559,36*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 671,68*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 431,37*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,23*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 199,90*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.424,18*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.680,88*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.363,04*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.333,26*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 697,72*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 734,17*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 794,86*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.138,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 201,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.